曜日別特売

LD規格ポリ袋 スワン ポリエチレン袋

LD規格ポリ袋 スワン ポリエチレン袋 - SWANLD規格ポリ袋 スワン ポリエチレン袋 - SWANLD規格ポリ袋 スワン ポリエチレン袋 - SWANLD規格ポリ袋 スワン ポリエチレン袋 - SWANLD規格ポリ袋 スワン ポリエチレン袋 - SWANLD規格ポリ袋 スワン ポリエチレン袋 - SWANLD規格ポリ袋 スワン ポリエチレン袋 - SWANLD規格ポリ袋 スワン ポリエチレン袋 - SWAN
(3件のレビュー)

厚み20ミクロンの薄口シリーズです。吊り下げ用の紐は付いておりません。

タイプ紐なし
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
サイズ(号)
適合規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41470014No.2061袋(100枚)LDPE0.021002106食品衛生法適合
オープン
129
142(税込)
当日出荷
41470023No.2071袋(100枚)LDPE0.021202307食品衛生法適合
オープン
139
153(税込)
当日出荷
41470039No.2081袋(100枚)LDPE0.021302508食品衛生法適合
オープン
149
164(税込)
当日出荷
41470048No.2091袋(100枚)LDPE0.021502509食品衛生法適合
オープン
199
219(税込)
当日出荷
41470057No.2101袋(100枚)LDPE0.0218027010食品衛生法適合
オープン
239
263(税込)
当日出荷
41470066No.2111袋(100枚)LDPE0.0220030011食品衛生法適合
オープン
269
296(税込)
当日出荷
41470075No.2121袋(100枚)LDPE0.0223034012食品衛生法適合
オープン
349
384(税込)
当日出荷
41470084No.2131袋(100枚)LDPE0.0226038013食品衛生法適合
オープン
439
483(税込)
3日以内出荷
返品不可
41470093No.2141袋(100枚)LDPE0.0228041014食品衛生法適合
オープン
499
549(税込)
3日以内出荷
返品不可
41470109No.2151袋(100枚)LDPE0.0230045015食品衛生法適合
オープン
559
615(税込)
当日出荷
41470118No.2161袋(100枚)LDPE0.0234048016食品衛生法適合
オープン
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
41470127No.2171袋(100枚)LDPE0.0236050017食品衛生法適合
オープン
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
41470136No.2181袋(100枚)LDPE0.0238053018食品衛生法適合
オープン
839
923(税込)
3日以内出荷
返品不可
41470145No.2191袋(100枚)LDPE0.0240055019食品衛生法適合
オープン
878
966(税込)
3日以内出荷
返品不可
41470154No.2201袋(100枚)LDPE0.0246060020食品衛生法適合
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
41629719No.2151袋(100枚×10セット)LDPE0.0230045015食品衛生法適合
オープン
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
41629728No.2121袋(100枚×10セット)LDPE0.0223034012食品衛生法適合
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
41629737No.2101袋(100枚×10セット)LDPE0.0218027010食品衛生法適合
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
41629746No.2091袋(100枚×10セット)LDPE0.021502509食品衛生法適合
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
44044344No.201 紐なし1パック(100枚)LDPE0.0270100-食品衛生法適合
オープン
44
48(税込)
当日出荷
44044360No.202 紐なし1パック(100枚)LDPE0.0280120-食品衛生法適合
オープン
51
56(税込)
3日以内出荷
返品不可
44044369No.203 紐なし1パック(100枚)LDPE0.0280150-食品衛生法適合
オープン
57
63(税込)
3日以内出荷
返品不可
44044378No.204 紐なし1パック(100枚)LDPE0.0290170-食品衛生法適合
オープン
68
75(税込)
当日出荷
44044387No.205 紐なし1パック(100枚)LDPE0.02100190-食品衛生法適合
オープン
79
87(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41470057
2023-08-06
用途: 産直市
製造業

口を絞って結ぶのにちょうどいい厚さで,旧製品から使用しています。特に不満はありません。価格は行きつけの店舗とほぼ変わりませんが,買いに行く手間と時間が省けて助かります。

対象商品 : 41470023
2022-12-22
用途: 商品の梱包
卸売・小売業

とても使いやすいです。
サイズ展開もたくさんあり、商品によって使い分けができることがよいです。

対象商品 : 41470066
2021-10-13
用途: 野菜の袋詰め
阪野商店農・林・水産業

やぐい、高い、使い物にならない、駄目ですよーーーー

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする