曜日別特売

LD規格ポリ袋 スワン ポリエチレン袋

LD規格ポリ袋 スワン ポリエチレン袋 - SWANLD規格ポリ袋 スワン ポリエチレン袋 - SWANLD規格ポリ袋 スワン ポリエチレン袋 - SWANLD規格ポリ袋 スワン ポリエチレン袋 - SWANLD規格ポリ袋 スワン ポリエチレン袋 - SWANLD規格ポリ袋 スワン ポリエチレン袋 - SWANLD規格ポリ袋 スワン ポリエチレン袋 - SWANLD規格ポリ袋 スワン ポリエチレン袋 - SWAN

厚み20ミクロンの薄口シリーズです。フックに吊り下げて1枚ずつ引きだす紐付きタイプです。

材質LDPE適合規格食品衛生法適合タイプ紐付入数(枚)100厚さ(mm)0.02
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ(号)
幅(mm)
高さ(mm)
厚さ(mm)
材質
適合規格
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41470163No.2081袋(100枚)81302500.02LDPE食品衛生法適合-
オープン209
209
230(税込)
当日出荷
41470179No.2091袋(100枚)91502500.02LDPE食品衛生法適合-
オープン219
219
241(税込)
3日以内出荷
返品不可
41470188No.2101袋(100枚)101802700.02LDPE食品衛生法適合-
オープン269
269
296(税込)
当日出荷
41470197No.2111袋(100枚)112003000.02LDPE食品衛生法適合-
オープン289
289
318(税込)
3日以内出荷
返品不可
41470206No.2121袋(100枚)122303400.02LDPE食品衛生法適合-
オープン349
349
384(税込)
3日以内出荷
返品不可
41470215No.2131袋(100枚)132603800.02LDPE食品衛生法適合-
オープン429
429
472(税込)
3日以内出荷
返品不可
41470224No.2141袋(100枚)142804100.02LDPE食品衛生法適合-
オープン459
459
505(税込)
3日以内出荷
返品不可
41470233No.2151袋(100枚)153004500.02LDPE食品衛生法適合-
オープン579
579
637(税込)
当日出荷
41629685No.2151袋(100枚×10セット)153004500.02LDPE食品衛生法適合-
オープン4,498
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
41629694No.2111袋(100枚×10セット)112003000.02LDPE食品衛生法適合-
オープン2,198
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
41629710No.2081袋(100枚×10セット)81302500.02LDPE食品衛生法適合-
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
71941007No.212【ワケあり】1袋(100枚)122303400.02LDPE食品衛生法適合※理由あり(未使用・未開封)
オープン349
289
アウトレット
318(税込)
当日出荷
返品不可
残り60点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする