SWAN
LD規格ポリ袋 スワン ポリエチレン袋
こんなお得な商品も!
ポリエチレン袋 厚さ0.03mm
モノタロウ
¥
81
~
税込
¥
89
~
(463)
(1件のレビュー)
厚み30ミクロンと一番スタンダードなシリーズです。吊り下げ用の紐は付いておりません。
タイプ
紐なし
入数(枚)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
31
件中 1~31件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
サイズ(号)
適合規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41470249
No.301
1袋(100枚)
LDPE
0.03
70
100
1
食品衛生法適合
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
当日出荷
41470258
No.302
1袋(100枚)
LDPE
0.03
80
120
2
食品衛生法適合
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
41470267
No.303
1袋(100枚)
LDPE
0.03
80
150
3
食品衛生法適合
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
41470276
No.304
1袋(100枚)
LDPE
0.03
90
170
4
食品衛生法適合
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41470285
No.305
1袋(100枚)
LDPE
0.03
100
190
5
食品衛生法適合
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
41470294
No.306
1袋(100枚)
LDPE
0.03
100
210
6
食品衛生法適合
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41470303
No.307
1袋(100枚)
LDPE
0.03
120
230
7
食品衛生法適合
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
41470319
No.308
1袋(100枚)
LDPE
0.03
130
250
8
食品衛生法適合
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
41470328
No.309
1袋(100枚)
LDPE
0.03
150
250
9
食品衛生法適合
オープン
¥
268
¥
295
(税込)
当日出荷
41470337
No.310
1袋(100枚)
LDPE
0.03
180
270
10
食品衛生法適合
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
41470346
No.311
1袋(100枚)
LDPE
0.03
200
300
11
食品衛生法適合
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
41470355
No.312
1袋(100枚)
LDPE
0.03
230
340
12
食品衛生法適合
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
41470364
No.313
1袋(100枚)
LDPE
0.03
260
380
13
食品衛生法適合
オープン
¥
528
¥
581
(税込)
当日出荷
41470373
No.314
1袋(100枚)
LDPE
0.03
280
410
14
食品衛生法適合
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
41470389
No.315
1袋(100枚)
LDPE
0.03
300
450
15
食品衛生法適合
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
41470398
No.316
1袋(100枚)
LDPE
0.03
340
480
16
食品衛生法適合
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
当日出荷
41470407
No.317
1袋(100枚)
LDPE
0.03
360
500
17
食品衛生法適合
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
41470416
No.318
1袋(100枚)
LDPE
0.03
380
530
18
食品衛生法適合
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月13日
41470425
No.319
1袋(100枚)
LDPE
0.03
400
550
19
食品衛生法適合
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41470434
No.320
1袋(100枚)
LDPE
0.03
460
600
20
食品衛生法適合
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
41629579
No.314
1袋(100枚×10セット)
LDPE
0.03
280
410
14
食品衛生法適合
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41629588
No.313
1袋(100枚×10セット)
LDPE
0.03
260
380
13
食品衛生法適合
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
41629597
No.312
1袋(100枚×10セット)
LDPE
0.03
230
340
12
食品衛生法適合
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
41629606
No.311
1袋(100枚×10セット)
LDPE
0.03
200
300
11
食品衛生法適合
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41629615
No.310
1袋(100枚×10セット)
LDPE
0.03
180
270
10
食品衛生法適合
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
41629624
No.309
1袋(100枚×10セット)
LDPE
0.03
150
250
9
食品衛生法適合
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
41629640
No.308
1袋(100枚×10セット)
LDPE
0.03
130
250
8
食品衛生法適合
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41629649
No.306
1袋(100枚×10セット)
LDPE
0.03
100
210
6
食品衛生法適合
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41629658
No.304
1袋(100枚×10セット)
LDPE
0.03
90
170
4
食品衛生法適合
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41629667
No.303
1袋(100枚×10セット)
LDPE
0.03
80
150
3
食品衛生法適合
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41629676
No.302
1袋(100枚×20セット)
LDPE
0.03
80
120
2
食品衛生法適合
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください