使い切りスリッパ

使い切りスリッパ - SWAN
(1件のレビュー)

柔らかいパイル地の使い切りスリッパ。1足ずつPP袋入り。底面は軽くて丈夫なEVA素材で、かかとはクッション入り。足ムレしにくい前あきタイプ。適応サイズ24~27cm ますます増える海外からの旅行客向けに、宿泊施設(レジャーホテル、ビジネスホテルなど)の業務用備品としてや温泉・銭湯・サウナなど入浴施設等にもおすすめです。

用途客室アイテムとして材質表地:ポリエステル 底面:EVA幅(mm)約105全長(mm)275内容量1袋(10足)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41470739-
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41470739
2020-08-26
用途: お客様用使い捨てスリッパ
サービス業

ペラペラかと思いきや、しっかりしていて、
使い捨てるのがもったいないくらい。
高級感を出すならおすすめです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする