HEIKO
紙皿 バガスペーパーウェア 業務用 スープ
サトウキビの搾りカスから精製された非木材系の天然パルプ「バガス」製で、燃えるゴミとして処理できます。 水や油に強く、電子レンジで使用することができます。耐熱温度:100度
材質
天然パルプ(バガス紙)
寸法(cm)
8.3
直径(Φcm)
11.4
仕様
蓋付
容量(mL)
500
商品タイプ
蓋付き
内容量
1袋(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41472193
NSC114
¥
2,600
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください