エフピコ
食品容器
材質
エコPET
再生材使用率(%)
80
電子レンジ
×
再生材使用
使用
内容量
1袋(50枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41472236
APデリ八角-130-180本体 エコ
129×129×40
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41472245
T-APデリ八角 130内嵌合蓋 エコ
123×123×22
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41472254
APデリ八角-160-500本体 エコ
159×159×57
オープン
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41472263
T-APデリ八角 160内嵌合蓋 エコ
153×153×22
オープン
¥
1,090
¥
1,199
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください