曜日別特売

米炊ネット

米炊ネット - エムコンス
(2件のレビュー)

対応容量1~3升(1.5~4.5kg)。ご飯の頑固なこびりつきを防ぎ、お釜洗いが簡単・スピーディーに!

材質ポリエステル100%寸法(cm)75×75内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41472394KN-075-M
オープン
939
1,033(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41472394
2023-11-11
用途: 3.5升だきの釜に設置して米を炊く
株式会社 キッチンオリタ飲食業

洗いがってもよいし、乾きも早いので重宝している。
耐久性に少し難あり。

対象商品 : 41472394
2023-04-29
用途: 調理
卸売・小売業

材質は使い易く米も付きにくいです。
もう少し小さめがあったら良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする