シーピー化成
食品容器 共蓋
丼容器VK-363用の無地共蓋です。25枚入り。電子レンジ非対応。耐熱温度:85度
材質
PSP
寸法(mm)
Φ197×24
色
白
タイプ
丼大 無地共蓋
耐熱温度(℃)
85
耐油性
耐油性なし
電子レンジ
×
内容量
1袋(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41473243
VK-363
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください