弁当容器 琉球本体

弁当容器 琉球本体 - シーピー化成弁当容器 琉球本体 - シーピー化成弁当容器 琉球本体 - シーピー化成弁当容器 琉球本体 - シーピー化成弁当容器 琉球本体 - シーピー化成
(1件のレビュー)

丼ものに最適な柄入りの容器本体です。25枚入り。電子レンジ非対応。耐熱温度:85度。ご飯約530g。

材質PSP寸法(mm)186×128×48タイプ琉球本体電子レンジ×室数1内容量1袋(25枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41473259VK-74
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41473259
2021-11-09
用途: テイクアウトに使用
和幸株式会社飲食業

蓋とセットで使用してます。高級感があり、気に入っています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする