シーピー化成
食品容器 本体
(1件のレビュー)
丸型のPSP容器です。お好み焼きなどに最適。50枚入り。電子レンジ非対応。耐熱温度:85度。
材質
PSP
寸法(mm)
外寸:218×30
タイプ
無地本体
電子レンジ
×
室数
1
内容量
1袋(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41473295
VK-29
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください