曜日別特売

タピオカストロー 片先斜め

タピオカストロー 片先斜め - シバセ工業タピオカストロー 片先斜め - シバセ工業
(4件のレビュー)

直径12mmの太口ストロー。ストローの先が斜めになっているのでフィルム包装の蓋のドリンクに便利です。赤・黄・オレンジ・ピンク・ブルーの5色アソート。

5色アソート材質ポリプロピレン長さ(mm)180直径(Φmm)12タイプ裸 箱入外装なし入数(個)130商品タイプストレートストロー内容量1箱(130本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41473408648
オープン
849
934(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41473408
2025-04-06
用途: シェイク、ジュース用
雲雀や卸売・小売業

お客様からかわいいと評判です!
パッケージによって色のバラつきが少し気になることも

対象商品 : 41473408
2023-01-11
用途: 工作
教育・研究機関

水色などややくすんだというか落ち着いた発色。緑もあると嬉しい。商品の箱には,(「片先斜め」でなく)「片先ストレート」とあり,結局同じだが,一瞬間違ったかと思った(笑)。

対象商品 : 41473408
2020-06-28
用途: お店のドリンクに。スムージーやタピオカ
飲食業

カラフルでとても可愛い。カラフルなタピオカストローはあまり見かけないので気に入っています。

1が参考にしています
対象商品 : 41473408
2019-09-06
用途: タピオカドリンク提供
キッチン啓花飲食業

色が綺麗なカラーストローでした。学生さん達は喜んでました。もう少し長さが欲しかったのと、飲み口に切った際にできたストローの細かい繊維みたいなのがカラーなので目立つ感じがしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする