曜日別特売

タピオカストロー 片先斜め

タピオカストロー 片先斜め - シバセ工業
(2件のレビュー)

直径10mmの太口ストロー。ストローの先が斜めになっているのでフィルム包装の蓋のドリンクに便利です。1本毎フィルム包装。

タイプフィルム包装 箱入内容量1箱(100本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品タイプ
入数(個)
長さ(mm)
直径(Φmm)
外装
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41473426637ストレートストロー10019010ありクリアポリプロピレン
オープン
919
1,011(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41473426
2023-12-11
用途: タピオカ提供時
金のとりから飲食業

個包装している商品は少ないので重宝しています。
やはり衛生面で包装してないと抵抗があります。

対象商品 : 41473426
2023-08-13
用途: タピオカドリンクのテイクアウト時に利用`
飲食業

持ち帰りとすぐ食べられる方との使い分けができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする