曜日別特売

バーガー袋

バーガー袋 - HEIKOバーガー袋 - HEIKOバーガー袋 - HEIKOバーガー袋 - HEIKOバーガー袋 - HEIKOバーガー袋 - HEIKO
(4件のレビュー)

テイクアウトにぴったり!ハンバーガーや肉まんなどが入る四辺のうち二辺の口があいたタイプの袋です。袋の上部が7mm短くなっており、袋が開きやすくなっています。100枚ポリ入れ

材質未晒クラフト紙50g+PE10μタイプ未晒無地内容量1袋(100枚)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅×長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4147345316160×160
700
589
648(税込)
当日出荷
4147346918180×180
750
599
659(税込)
当日出荷
4147347820200×200
1,000
829
912(税込)
当日出荷
4147348722220×220
1,150
949
1,044(税込)
当日出荷
62502546004738176120×120
600
469
516(税込)
当日出荷
62502555004738177240×240
1,450
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41473478
2026-03-07
用途: バーガー
株式会社KAZBO飲食業

しっかりしていて持ち帰りの商品を包むのにドリップが出なくて良い

2025-01-03
用途: ハンバーガーを包むために使用

他ではなかなか見つけられたなかった厚みがあり、しっかりした作りで
ボリュームのあるハンバーガーもこれなら安心して包めます。

2024-10-30
用途: ハンバーガー用
I ma art cafe飲食業

使いやすいです、テイクアウトの際に箱にいれるのですが、しっかりしているので門が少し固くて入れにくさはありますが、普段は何も問題ないです。

2023-01-21
用途: バーガーの袋
株式会社エムエスプランニング飲食業

他のお店ではこの大きさは全く見当たりませんでした。当店のスペシャルビッグバーガーにぴったりなサイズかと思います。早く試してみたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする