曜日別特売

ホットドッグスリーブ

ホットドッグスリーブ - シモジマホットドッグスリーブ - シモジマホットドッグスリーブ - シモジマホットドッグスリーブ - シモジマホットドッグスリーブ - シモジマホットドッグスリーブ - シモジマ
(9件のレビュー)

テイクアウトにぴったり!四辺のうち二辺の口があいたタイプの袋です。100枚ポリ入れ

4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
材質
縦(mm)
サイズ
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41473496-1袋(100枚)230未晒50g+PE10μ75S未晒無地
700
599
659(税込)
当日出荷
41473505-1袋(100枚)250未晒50g+PE10μ100L未晒無地
950
799
879(税込)
当日出荷
51291277SS1パック(100枚)-純白50g+PE10μ---
オープン
459
505(税込)
当日出荷
51291286SS1パック(100枚)-未晒50g+PE10μ---
オープン
429
472(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51291277
2025-10-30
用途: ホットドッグ
サービス業

小さくてホットドッグが入るわけない。
ホットドッグスリーブとは言わない。

対象商品 : 51291286
2025-04-06
用途: テイクアウトの提供時に使っています。
飲食業

程よいはり感がある紙で厚さもちょうどよいです。内側だけでなく表面も耐油にしてもらえると油シミがなくてより印象価格がアップできます。

対象商品 : 41473496
2024-05-14
用途: ホットドッグ販売
飲食業

サイズも素材もよく、とても使いやすいです。おすすめします。

対象商品 : 41473496
2023-07-17
用途: サンドイッチ包装
お菓子屋とち飲食業

油にじみもなく、しっかりした素材で扱いやすいです。

対象商品 : 41473496
2022-08-24
用途: ホットドッグ、フランクなどのテイクアウトに
卸売・小売業

防水しっかりしています。
ケチャップが漏れることもありません。
他にもいろいろ使い途ありそうです。
自分は焼きそばパンに使います。

1が参考にしています
対象商品 : 41473505
2022-08-15
用途: イベントでの使用
ひげた食品株式会社製造業

焼きトウモロコシをお客様にお渡しする際に使用しました。
ちょうど包みやすく良かったです。

対象商品 : 41473496
2022-11-08
用途: 飲食店
飲食業

思っていたよりサイズが気持ち小さ買ったのですが、別の用途で使えたので、良い買い物ができたと思います。

対象商品 : 41473496
2021-06-25
用途: テイクアウト包装
まち未来夢現舎飲食業

しっかりしていて、これなら破れなさそうです。次回も購入予定。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スナック・軽食袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする