曜日別特売

紙コップ モデレカップ

紙コップ モデレカップ - スマイル[家具]紙コップ モデレカップ - スマイル[家具]紙コップ モデレカップ - スマイル[家具]紙コップ モデレカップ - スマイル[家具]紙コップ モデレカップ - スマイル[家具]紙コップ モデレカップ - スマイル[家具]紙コップ モデレカップ - スマイル[家具]紙コップ モデレカップ - スマイル[家具]
(1件のレビュー)

モデレカップは耐熱・断熱性の優れた紙カップです。紙に凸凹柄の紙を巻きつけ、二重構造にすることで手に伝わる熱を和らげる仕様になっています。50個入り。

材質アイボリー紙+カップ用原紙+内面PE内容量1袋(50個)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
414738289オンス(260ml) 白260-
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
4147385513オンス(340ml) 白340-
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
62502564004539089260ブラック9オンス ブラック
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
62502589004539091260ターコイズ9オンス ターコイズ
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
62502598004539092340ブラック13オンス ブラック
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
62502607004539093340グレー13オンス グレー
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
62502616004539094340ターコイズ13オンス ターコイズ
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
4147388914オンス(420ml) 白420-
オープン
取扱い終了
4147390716オンス(500ml) 白500-
オープン
取扱い終了
625025734539090260グレー9オンス グレー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41473828
2020-10-14
用途: 社内で温かい飲み物を飲むとき

丈夫なので熱い飲み物をいれてもあまり熱さを感じなかったしへたらなかった。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル紙コップのサイズと用途目安
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/paper_cup/
2023-03-08

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする