シモジマ
ミナパック シート
ポリエチレンフィルムで成形された気泡緩衝材です。クッション性に優れ幅広く利用されております。切る手間を省いたカット済みで、100枚入りの業務用お徳パックです。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
幅(mm)
高さ(mm)
空気粒高(mm)
空気粒径(mm)
構造
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41474248
401K
1袋(100枚)
ポリエチレン
300
300
3.5
10
2層
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41474257
401K
1袋(100枚)
ポリエチレン
400
400
3.5
10
2層
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年1月30日
41474266
401K
1袋(100枚)
ポリエチレン
500
500
3.5
10
2層
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41474275
401K
1袋(100枚)
ポリエチレン
600
600
3.5
10
2層
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41629554
401K
1袋(100枚×5セット)
ポリエチレン
500
500
3.5
10
2層
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41629570
401K
1袋(100枚×10セット)
ポリエチレン
300
300
3.5
10
2層
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください