曜日別特売

業務用エアクッション袋

業務用エアクッション袋 - シモジマ業務用エアクッション袋 - シモジマ業務用エアクッション袋 - シモジマ業務用エアクッション袋 - シモジマ業務用エアクッション袋 - シモジマ業務用エアクッション袋 - シモジマ業務用エアクッション袋 - シモジマ業務用エアクッション袋 - シモジマ
(1件のレビュー)

ポリエチレンフィルムで成形された気泡緩衝材で出来た袋です。送付物の緩衝材にオススメです。粒が外側についている2層タイプの軽梱包用。100枚入りお買い得パックです。

5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
幅(mm)
高さ(mm)
空気粒高(mm)
空気粒径(mm)
構造
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4147437916-181袋(100枚)ポリエチレン製気泡緩衝材内寸:1601803.5102層
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
4147439720-301袋(100枚)ポリエチレン製気泡緩衝材内寸:2003003.5102層
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
4147442445-451袋(100枚)ポリエチレン製気泡緩衝材内寸:4504503.5102層
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
09906018酒瓶1.8L用1パック(100枚)ポリエチレン(気泡緩衝材)190---2層
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
09906027酒瓶720ml1パック(100枚)ポリエチレン(気泡緩衝材)150---2層
オープン
1,998
2,198(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月12日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41474397
2019-09-11
用途: 通販の商品梱包
一般社団法人日本フルーツ酵素協会サービス業

使い勝手も大きさもちょうど良く、たいへん重宝しております。なお、もう少し安いとうれしいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする