曜日別特売

和菓子容器

和菓子容器 - デンカポリマー和菓子容器 - デンカポリマー和菓子容器 - デンカポリマー
(2件のレビュー)

和菓子を綺麗に見せれる容器です。

材質OPS耐熱温度(℃)80耐油性耐油性なし電子レンジ×室数1内容量1袋(50個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41475167和菓子1個 黒80×80×21(26)
オープン
649
714(税込)
当日出荷
41475176和菓子2個 黒138×80×21(26)
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
41475185和菓子3個 黒192×80×21(26)
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41475167
2023-11-23
用途: 洋菓子を入れる容器として使用
飲食業

パカっと簡単に閉まって使いやすいです。リピートしました。

対象商品 : 41475176
2020-03-07
用途: ういろうの販売
農・林・水産業

菓子容器としては、申し分ないです。デザインもワンタッチ固定も底が黒でカバー部が透明も言うことないです。大変気に入ってます。ただ単価の安い菓子類に使用しているので、価格のより安い菓子容器を探しています。現品で数量を増やせば更に安くなるのでしょうか。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

菓子・スイーツ・ベーカリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする