バイオデリカ
レンジアップ可能のカップだから、あつあつのソースが楽しめます。バイオデリカは、 日本初の新素材、次世代型植物由来ハイブリッドパッケージです。石油由来のPPFにサトウキビなどからできたプラスチックを配合した、バイオPPF素材です。石油資源の節約とCO2の削減に貢献します。電子レンジ対応。100個入り。
高さ(mm)28
直径(Φmm)66
材質バイオPPF
タイプ60 BL浅
外寸法(Φ×Hmm)66×28
内容量1袋(100枚)
商品説明動画
始めよう!テイクアウト ?容器選定と衛生管理のポイント? 盛付けレシピ動画「丼」