リスパック
バイオデリカ 蓋
バイオデリカ ソースカップ60用耐熱蓋です。電子レンジ対応。100枚入り。
高さ(mm)
9
直径(Φmm)
66
材質
OPS
タイプ
60 TC
外寸法(Φ×Hmm)
66×9
内容量
1袋(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41477039
RHBD613
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
始めよう!テイクアウト ?容器選定と衛生管理のポイント? 盛付けレシピ動画「丼」
参考になった