惣菜容器 SD FS14 蓋

惣菜容器 SD FS14 蓋 - 中央化学
(1件のレビュー)

パーティーなどのイベントシーンにおすすめのアイテムです!和洋中エスニックなどさまざまなカテゴリーの食事やTPOSに対応します。1袋50枚入り。『SD FS14本体』専用蓋です。

材質OPS寸法(mm)143×143×36透明耐熱温度(℃)80耐油性耐油性なし電子レンジ×内容量1袋(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41477669-
オープン
729
802(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41477669
2025-02-28
用途: お弁当
飲食業

高さがあるので、立体的に盛り付け出来ます。嵌合もいいです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする