曜日別特売

のし紙 五本結切 祝字なし

のし紙 五本結切 祝字なし - 日の出紙工

主にお見舞のお返し用として使用されます。

材質上質61.5g内容量1袋(100枚)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41478667B5 結切5本B5182×257
オープン629
499
アウトレット
549(税込)
当日出荷
残り1点です
41478597切手判 結切5本切手判195×267
オープン
取扱い終了
返品不可
41478606半紙判 結切5本半紙判225×303
オープン
取扱い終了
返品不可
41478615美濃判 結切5本美濃判267×388
オープン
取扱い終了
返品不可
41478624反物判 結切 5本反物判327×448
オープン
取扱い終了
返品不可
41478633豆のし No.84 結切5本-100×227
オープン
取扱い終了
41478649豆のし No.82 結切5本-127×227
オープン
取扱い終了
返品不可
41478658豆のし No.80 結切5本-151×267
オープン
取扱い終了
返品不可
41478676A4 結切5本A4210×297
オープン
取扱い終了
41478685B4 結切5本B4257×364
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

典礼用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする