ブラスト興業
Dコーン専用コーンバー 2.0m 黄黒 大リング
大リング(内径100パイ)の付いたコーンバー
通常のコーンバーより掛かりが深くなるため外れにくくなります
色
黄黒
長さ(m)
2
質量(kg)
0.35
材質(本体)
ABS
材質(リング)
ポリエチレン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41479209
DCB3420BYD
1本
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41479218
DCB3420BYD-5
1セット(5本)
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41479227
DCB3420BYD-10
1セット(10本)
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41479236
DCB3420BYD-20
1セット(20本)
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200