ブラスト興業
Wコーン専用コーンバー 2.0m 赤白 大リング
(1件のレビュー)
大リング(内径100パイ)の付いたコーンバー
通常のコーンバーより掛かりが深くなるため外れにくくなります
色
赤白
材質(本体)
ABS
材質(リング)
ポリエチレン
質量(kg)
0.35
長さ(m)
2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41479699
WCB3420RWD
1本
2
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41479708
WCB3420RWD-5
1セット(5本)
2
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41479717
WCB3420RWD-10
1セット(10本)
2
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41479726
WCB3420RWD-20
1セット(20本)
2
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200