安全興業
AZコーン やわらかタイプ 3.0KG 緑
コーンベット一体化型のやわらか重量コーンです
コーン本体部分に柔らかい素材を使用しており、耐久性アップ
寒冷地でも割れにくい仕様にになっています
質量(kg)
約3.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
色
デザイン
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41479988
AZCN3.0SG
1本
軟質ポリエチレン
緑
無地
スタンダード
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41479997
AZCN3.0SG-5
1セット(5本)
軟質ポリエチレン
緑
無地
スタンダード
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41480006
AZCN3.0SG-10
1セット(10本)
軟質ポリエチレン
緑
無地
スタンダード
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650