ブラスト興業
LEDスコッチコーン LED内照器具付
(1件のレビュー)
光センサーで暗くなると点滅し、明るくなると消灯
専用コーンに蝶ナットで簡単に脱着
LEDユニットを付けたまま積み重ねができます
質量(kg)
1.9
使用乾電池
単一乾電池6本(付属)
電池寿命
(マンガン)点滅/1.5ヶ月、点灯/約15日、(アルカリ)点滅/約1.8ヶ月、点灯/約30日(1日12時間使用時)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
デザイン
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41480347
MLCS-01
1本
ポリエチレン
ライン入り
LED付
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41480356
MLCS-01-5
1セット(5本)
ポリエチレン
ライン入り
LED付
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41480365
MLCS-01-10
1セット(10本)
ポリエチレン
ライン入り
LED付
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650