柔らかいリング付コーンバー 2.0m 赤白 PVCリング

柔らかいリング付コーンバー 2.0m 赤白 PVCリング - ブラスト興業柔らかいリング付コーンバー 2.0m 赤白 PVCリング - ブラスト興業
(1件のレビュー)

柔らかく壊れにくいリングの付いたコーンバー
リング部の材料にPVCを使用
寒冷地等でも壊れにくくしました。

赤白材質(本体)ABS材質(リング)PVC質量(kg)0.35長さ(m)2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41480925CB3420RWPV1本2
オープン
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41480934CB3421RWPV-51セット(5本)2
オープン
5,598
6,158(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41480943CB3422RWPV-101セット(10本)2
オープン
8,398
9,238(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41480959CB3423RWPV-201セット(20本)2
オープン
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13482247CB3420RWPV1本2
オープン
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13482256CB3421RWPV-51セット(5本)2
オープン
5,598
6,158(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13482265CB3422RWPV-101セット(10本)2
オープン
8,398
9,238(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13482274CB3423RWPV-201セット(20本)2
オープン
13,980
15,378(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-04
用途: 保安
有限会社村山造園建設業・工事業

この商品は、今まで使用していたコーンバーより強さがあるみたいです。
今は寒い時期なのでリング部分は堅めですが、気温で使い良くなると思います。
衝撃がある作業をしているので、気を付けて作業したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする