ブラスト興業
柔らかいリング付コーンバー 1.5m 赤白 PVCリング
柔らかく壊れにくいリングの付いたコーンバー
リング部の材料にPVCを使用
寒冷地等でも壊れにくくしました。
色
赤白
材質(本体)
ABS
材質(リング)
PVC
質量(kg)
0.35
長さ(m)
1.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41481047
CB3415RWPV
1本
1.5
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41481056
CB3415RWPV-5
1セット(5本)
1.5
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41481065
CB3415RWPV-10
1セット(10本)
1.5
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41481074
CB3415RWPV-20
1セット(20本)
1.5
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13482204
CB3415RWPV
1本
1.5
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13482220
CB3415RWPV-5
1セット(5本)
1.5
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13482229
CB3415RWPV-10
1セット(10本)
1.5
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13482238
CB3415RWPV-20
1セット(20本)
1.5
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200