ブラスト興業
アルミコーンバー 2.0m 青白
本体部分にアルミを使い強度を増したアルミコーンバー
イベント、工事現場とうで活躍
色
青白
長さ(m)
2
質量(kg)
0.7
材質(本体)
アルミニウム
材質(リング)
ポリエチレン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41481205
ACB3420VW
1本
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41481214
ACB3420VW-5
1セット(5本)
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41481223
ACB3420VW-10
1セット(10本)
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41481239
ACB3420VW-20
1セット(20本)
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200