ブラスト興業
アルミコーンバー 2.0m 赤白 PVCリング付
柔らかく壊れにくいリングの付いたアルミコーンバー
通常のコーンバーに比べ強度があり長持ち
リング部の材料にPVCを使用
寒冷地等でも壊れにくくしました
色
赤白
材質(本体)
アルミニウム
材質(リング)
PVC
質量(kg)
0.7
長さ(m)
2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41481363
ACB3420RWPV
1本
2
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41481379
ACB3420RWPV-5
1セット(5本)
2
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41481388
ACB3420RWPV-10
1セット(10本)
2
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41481397
ACB3420RWPV-20
1セット(20本)
2
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200