ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル ハイグレードタイプ

ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル ハイグレードタイプ - エーワン[ラベル]ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル ハイグレードタイプ - エーワン[ラベル]ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル ハイグレードタイプ - エーワン[ラベル]ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル ハイグレードタイプ - エーワン[ラベル]ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル ハイグレードタイプ - エーワン[ラベル]ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル ハイグレードタイプ - エーワン[ラベル]ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル ハイグレードタイプ - エーワン[ラベル]ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル ハイグレードタイプ - エーワン[ラベル]
(3件のレビュー)

しっかりした厚みと印刷が映える高白色の上質紙を採用した、貼り心地の良いラベルです。
いろいろなプリンタで印刷できます。また、いろいろな筆記具で書き込みもできるので手軽に使うことができます。
商品パッケージのシールに適したラベルです。

ラベル厚(mm)0.13ホワイト規格FSCミックス認証紙シートサイズ(mm)210×297紙質上質紙主な用途●内容物表示用坪量(g/m2)175標準総厚さ(mm)0.19余白四辺余白付入数100シートシートサイズA4適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドット粘着タイプしっかり貼れるラベル形状丸型内容量1冊(100シート)
関連資料:(0.74MB) (0.74MB)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
面付
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
414818267624848面
5,520
3,998
4,398(税込)
当日出荷
414818357641212面
5,520
3,998
4,398(税込)
当日出荷
414818447672424面
5,520
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ラベルシール[プリンタ兼用]ハイグレードタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-26
用途: 商品のラベル
製造業

紙が厚くて台紙からはがしやすいので、手が濡れてしまう現場作業でも使いやすいです。

2025-03-02
用途: 産地表示
流星区卸売・小売業

セットのしやすさとはがしやすさが優れている。使いやすい。

対象商品 : 41481844
2024-03-01
用途: ブランド野菜
さがみネギセンター株式会社農・林・水産業

ビニール袋に対し、粘着性が悪い 
素材を柔らかくしていただきたい
更にインクが滲みにくいようにしていただきたい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする