アンビル型剪定鋏楽×楽

アンビル型剪定鋏楽×楽 - サボテンアンビル型剪定鋏楽×楽 - サボテン

太枝も楽に切れる押切型、果樹剪定に最適です。
押切型で太い枝を切っても手にかかる衝撃が少なく連続で作業しても手への負担が少ないのも特徴です。
刃部は刃物鋼にフッ素樹加工を施しておりサビヤニに強く切れ味抜群です。
ワンタッチストッパーで簡単開閉できます。

用途果樹全般の剪定作業。全長(mm)205切断能力(mm)20材質刃部:刃物鋼 ハンドル:鋼板 アンビル部:アルミダイキャスト質量(g)約225内容量1個
注意
※刃先が鋭利ですので、取扱いに注意して下さい。
※木を切る鋏ですので、金属は切らない様にして下さい。
※刃先で20mm以上の太い枝を切らない様にして下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41497558No.1257H
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする