サボテン
ぶどう鋏首長先細直刃
硬い枝梗が楽に切れるぶどう鋏です。
首が長くなったことにより、てこの原理が働きやすくなり従来のものよりも切れ味がアップしています。
ヤニ、シブが付きにくいフッ素樹脂加工です。
用途
ぶどうのお手入れ・適粒、房作り、収穫。
全長(mm)
185
材質
刃部:ステンレス刃物鋼 ハンドル部:PP+TPR樹脂
使用目的
収穫、房作り、手入れ、適粒
切断対象
ぶどう
刃先
直刃・先細
内容量
1個
注意
※刃は鋭利ですので、ケガのないように注意してご使用下さい。太い木・金属は刃物の損傷の原因となりますので切らないでください。お子様の手の届かない所に保管して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41497603
No.B-1FPL
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください