曜日別特売

ロング芽切鋏 左利き用

ロング芽切鋏 左利き用 - サボテンロング芽切鋏 左利き用 - サボテン
(2件のレビュー)

ロング芽切鋏の左利き用です。
クッション付きで手への衝撃を約50%吸収します。
極限研磨仕上げにより刃部表面が滑らかで作物に傷つけにくいです。
サビ、汚れに強いハードクロムメッキです。

用途庭木や果樹の剪定。全長(mm)200刃長(mm)58仕様左利き用材質刃部:刃物鋼 柄:鋼板製ソフトコート使用目的剪定切断対象庭木、果樹内容量1個
注意
※刃先が鋭利ですので、取扱いに注意して下さい。
※刃こぼれの原因になりますので、金属を切らないようにしてください。
※使用後は防錆のため油で刃を拭いて下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41497628No.AG-9L
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41497628
2021-05-21
用途: 摘果作業で使用
株式会社城東企画

左利きがあまり出ていないので、有って良かったです。握りも固くなく使い
やすいです。

対象商品 : 41497628
2019-10-08
用途: 玉葱の葉タッピング
農・林・水産業

作業位置の関係で探したところ見つけたのですが、品質は良いのですが
お値段がチョット高い?メーカーが判らなく不安でしたがとても良いです

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。ご意見はメーカーに申し伝えさせていただきます。今後ともMonotaROをよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする