楽切剪定鋏 男性用

楽切剪定鋏 男性用 - サボテン楽切剪定鋏 男性用 - サボテン楽切剪定鋏 男性用 - サボテン楽切剪定鋏 男性用 - サボテン楽切剪定鋏 男性用 - サボテン
(3件のレビュー)

1/2の力で太枝を切断できます。
刃がスライドしながら切るので、力を逃さずスムーズな切断を実現しました。
フッ素樹脂加工でヤニやサビに強く、軽い切れ味を持続します。
20mmまでの生木の剪定に最適です。

用途剪定作業等。材質ステンレススプリング寸法(mm)170使用目的剪定作業等ハンドル色オレンジ材質(刃)フッ素コート内容量1個
注意
※刃先が鋭利ですので、取扱いに注意して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41497664No.1370
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-26
用途: 庭木の剪定
その他業種

以前使用していた「同形の剪定ばさみ」を紛失してしまったので、別の「直刃」
仕様の剪定ばさみを購入して使用していたのですが、作業性が合わなくてこの「楽切剪定ばさみ」を購入しなおしました。
切れ味が良いので気に入って使用しています。

2022-01-20
用途: 伐採後の片付け
建設業・工事業

8㎜程度までの枝はすごく楽に切れます。
太めの枝はダメ。
ただのリンク機構での倍力で、開いているときは倍力されず、閉じるほど強くなるという効果の薄いもの。
刃が開かないから、根元で切れない。支点から遠いから余計に力がいるのでプラマイでマイナス。
スライドは目の錯覚。刃の支点を固定して動かすと普通の動きしかしていない。
元々よく切れる刃だし、倍力の良く利く所で切れる細い枝だと、切った感触が無いまま切れてる。

対象商品 : 41497664
2021-04-04
用途: シキビの収穫
農・林・水産業

前回も、購入して使用したところ力もあまり使わずに、
快適に、使えたので又購入しました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする