曜日別特売

衝撃吸収芽切鋏 左利き用

衝撃吸収芽切鋏 左利き用 - サボテン衝撃吸収芽切鋏 左利き用 - サボテン
(3件のレビュー)

衝撃吸収シリーズの芽切鋏の左利き用です。
クッション付きで手への衝撃を約50%吸収します。
極限研磨仕上げにより刃部表面が滑らかで作物に傷つけにくいです。
サビ、汚れに強いハードクロムメッキです。

用途芽切りや収穫剪定。全長(mm)190刃長(mm)48仕様左利き用材質刃部:刃物鋼 柄:鋼板製ソフトコート使用目的切り、剪定、収穫切断対象内容量1個
注意
※刃先が鋭利ですので、取扱いに注意して下さい。
※刃こぼれの原因になりますので、金属を切らないようにしてください。
※使用後は防錆のため油で刃を拭いて下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41497673No.AG-8L
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-04-06
用途: 切れない
サービス業

とにかく枝も柔らかい素材も全く切れない!ゴミ商品。

対象商品 : 41497673
2019-10-28
用途: 庭木の芽摘みよう
製造業

左利き用が余りなく有っても高価な品物が多い中、リーズナブルな価格でコスパも使ってみて好かったです。

対象商品 : 41497673
2021-07-11
用途: 雑草の枝切り
サービス業

以外に小さいし、カットする力が弱い。細い枝ぐらいが限界であまり使えない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする