3段階の切り替え(冷風、弱風、強風)ができるヒートガンです。
ハンドル部分で片手で温度と風量の調節ができます。
豊富なノズルアタッチメントで幅広い用途にも対応



安価過ぎて色々重宝してましたが、今年は寒波で手が悴んでしまい、高い場所から数回落下させてしまって破損したので、2台目の購入です。
破損した方を分解したら、落下させた際、モーター取付部が破損してました。熱には強いプラスチックでしょうけど、もう少し丈夫であれば良いのでは?と思います。
貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。
この商品のレビューを見て値段も安く商品も温風だけではなく冷風も出て3段階の調整が出来て良さそうだったので購入しました。今まではバーナーで炙ったりしてやり過ぎて焦げたりしましたがこれからは焦がさずに作業が出来そうです。
浄化槽内の塩ビ管が熱で変形し、修復するのに使用しましたが、驚くほどの
パワーで塩ビ管が成形出来て作業もあっという間に終わりました。
今までは、バーナーを使用してましたが、ヒートガンでは安全で、綺麗に
仕上がりますので、これからは必要不可欠な道具になりそうです。
安いのでどんなもんだろうと思って購入しましたが、普通に問題なく使用できます。付属品がたくさん付いてきますが、剥がしはやらないのでほとんど不要です。細かい部分に熱を当てたいので、更に細いノズルが付いているとありがたいですね。又、手に持った状態で風を当てるしかないので、自立台があると更に使用幅が広がります。
貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。
風量、熱量ともに問題ありません。付属品がいっぱいあり箱に収納する際決められた場所に収納しないと蓋が閉まらないので 普段使わないアタッチメントは別で保管しています。
初めて使う工具で、他メーカー品との比較は出来ないが、
使いやすい(オプションノズルも多く)感じが良い。
熱収縮チューブの収縮や電子機器の部品乾燥などに使用しました.温度調整がしやすく,風量も十分で,短時間で作業が完了します.立ち上がりも早く,持ちやすい設計です.価格の割に十分な性能があり,研究室用途としては非常にコストパフォーマンスが高いと感じます.
納期が長すぎ
木口テープのなおしに使用しました。
初めての使用でしたが問題なくできました。