2穴パンチ

2穴パンチ - カール事務器2穴パンチ - カール事務器2穴パンチ - カール事務器2穴パンチ - カール事務器2穴パンチ - カール事務器2穴パンチ - カール事務器2穴パンチ - カール事務器
(2件のレビュー)

軽量で使いやすいシンプルな2穴パンチです。
付属のハンドルストッパーによりハンドルを押し下げた状態でロック可能。引き出し等にコンパクトに収納できます。
底部のフタを開ければ簡単にパンチ屑を捨てられます。

穿孔能力(枚)10付属品ハンドルストッパー(ハンドルロック用)材質鋼板、PEブルー質量(g)148穴径(Φmm)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×60×55(ハンドルロック時33)穴数2穴間隔(mm)80穿孔奥行(mm)11アズワン品番65-0437-07繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41498197KCP-11-B
650
518
570(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41498197
2023-08-03
用途: 備品
卸売・小売業

ちっこいのでまあ、邪魔にはならないです。
予備として重宝。

対象商品 : 41498197
2021-03-15
用途: 外出時の穴あけ作業
建設業・工事業

大きさ、値段ともにコンパクトでいい。使用しないときはロックして大きさが小さくなれば尚よかったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手動パンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする