曜日別特売

電気チェーンブロック 電気トロリ結合式 2t S x4m(5点押しボタン)

電気チェーンブロック 電気トロリ結合式 2t S x4m(5点押しボタン) - KITO(キトー)

荷役作業の合理化・省力化を実現する、キトーエクセルER2。
機械寿命が長く、過酷な環境にも対応。
ヘビーユースに適した負荷時間率60%ED。
世界に誇るオリジナル超強力ロードチェーン。
荷の振動を抑える2速インバータを標準装備。
メンテナンス性の高い設計で点検効率アップ。

寸法(mm)(レール下面から下フックまでの距離)585出力(kW)(巻き上げモータ3相200V)3.5適合レール幅B(mm)100(最小回転数半径)、125、150、175横行速度(50Hz/60Hz)(m/s)0.333(0.167)/0.4(0.2)横行モータ出力(kW)(3相200V)0.4内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格荷重(t)
揚程(m)
巻上げ速度(50Hz/60Hz)(m/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41498224ER2M020SSX4M24・60.117/0.14
669,080
659,800
725,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気チェーンブロック
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/790/
2023-03-17

電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする