オピニ お願いごとスタンプ お仕事用

オピニ お願いごとスタンプ お仕事用 - シヤチハタオピニ お願いごとスタンプ お仕事用 - シヤチハタオピニ お願いごとスタンプ お仕事用 - シヤチハタオピニ お願いごとスタンプ お仕事用 - シヤチハタ
(6件のレビュー)

いつものひと言キレイにそえる。
お仕事メッセージを何度も手書きする手間がなくなります。
女性らしくやさしい印象の手書き風フォントです。
スタンプ台を使わずに連続して捺(お)せます。
ふせん等に捺(お)すだけで、直接書き込めない書類などへ簡単にメッセージを付けられます。
お仕事メモでよく使う定型メッセージを18種類のスタンプにしました。

インク色質量(g)7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36.5×9.9×63印面サイズ(mm)5×29印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※約6000回連続して捺(お)せます。(メーカー試験データによる)
※インキ補充はできません。
全18種類を絞り込む
文字内容
18種類すべて表示中
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41498249OPI-MSA-BR-01ご記入ください
400
399
439(税込)
当日出荷
41498258OPI-MSA-BR-02ご捺印ください
400
399
439(税込)
当日出荷
41498267OPI-MSA-BR-03ご査収ください
400
399
439(税込)
当日出荷
41498276OPI-MSA-BR-04承認お願いします
400
399
439(税込)
当日出荷
41498285OPI-MSA-BR-05ご確認ください
400
399
439(税込)
当日出荷
41498294OPI-MSA-BR-06おつかれさまです
400
399
439(税込)
当日出荷
41498303OPI-MSA-BR-07至急おねがいします
400
399
439(税込)
当日出荷
41498319OPI-MSA-BR-08回覧おねがいします
400
399
439(税込)
当日出荷
41498328OPI-MSA-BR-09訂正してください
400
399
439(税込)
当日出荷
41498337OPI-MSA-BR-10ご返送ください
400
399
439(税込)
当日出荷
41498346OPI-MSA-BR-11ご検討ください
400
399
439(税込)
4日以内出荷
返品不可
41498355OPI-MSA-BR-12よろしくお願いします
400
399
439(税込)
当日出荷
41498364OPI-MSA-BR-13お振込みください
400
399
439(税込)
当日出荷
41498373OPI-MSA-BR-14処理おねがいします
400
399
439(税込)
当日出荷
41498389OPI-MSA-BR-15完了しました
400
399
439(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月21日
41498398OPI-MSA-BR-16電話がありました
400
399
439(税込)
4日以内出荷
返品不可
41498407OPI-MSA-BR-17返信おねがいします
400
399
439(税込)
当日出荷
41498416OPI-MSA-BR-18確認しました
400
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41498258
2026-03-10
用途: 社判必要な書類送付時

今まで手書きしていたのをスタンプで代用できるようになり、時短に繋がりました。値段も安価で文字も可愛いフォントで大満足です!インク補充ができるともっと良いです。

2026-04-07
用途: 社内回覧

今まで手書きで回してたのでラクになりました。
「回覧」だけではなく「おねがいします」まで入っているところがとても気に入り購入しました。
欲を言えば、もう一回り大きくても良かったかなと思います。
まぁでもこのお値段ですからね。そこまで言ったらいけませんね。

対象商品 : 41498319
2023-06-16
用途: 回覧資料をまわす際に押印しています
ビジョンアセスメント株式会社その他業種

都度、手書きをしていた「回覧」
手軽なものがないかをさがしていたところ発見!
文章になっており、フォントも可愛らしく重宝しております。

対象商品 : 41498249
2023-01-23
用途: 書類作成時

今まではふせんに手書きでしたが、同じ内容のものを何枚も書くので、こちらを購入してみました。とても便利ですし、時短になる上、文字も見やすくてよいです。
ほかのお願い事スタンプも欲しくなりました。

1が参考にしています
対象商品 : 41498285
2022-06-01
用途: 返信FAX用
製造業

よく使う言葉です。浸透印なのでとても便利です。
もう少し字が大きければもっと良いのですが・・・・

対象商品 : 41498249
2020-09-02
用途: 仕事
建設業・工事業

とても殺風景な文字。購入した直後に、類似品という可愛いスタンプが紹介されたのでそっちにしたかったが、取消不可とのことで残念です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする