東京流機工業
接点付流量計(ガラス管式)接点付(A接、フロートが上がってON)
ガラス管式、全長150mmでコンパクト、接点付(A接、フロートが上がってON)
全長(mm)
150
接続部のサイズ
Rc1/2
コード長さ(m)
1
精度(%)
±2F.S(計測ポイント)
コード
2線式
最大使用圧力(MPa)
0.7
接点方式
リードスイッチ(自己保持)、A接点
最高使用温度(℃)
80
流れ方向
下→上
接点容量
AC100V/200V 及び DC12V/24V いずれも10VA
耐電圧(V)
接地:AC1500/1分
内容量
1個
注意
※汎用面積式流量計取扱説明書によります。
全11種類を絞り込む
測定流体
水用
空気用
流量レンジ(L/min)
選択してください
0.5~5
1~10
1.5~15
2~20
3~30
5~50
5~50 N(0.101MPa(A),20℃)
10~100 N(0.101MPa(A),20℃)
15~150 N(0.101MPa(A),20℃)
20~200 N(0.101MPa(A),20℃)
30~300 N(0.101MPa(A),20℃)
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
測定流体
流量レンジ(L/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41466094
P5-5WS-S
水用
0.5~5
¥
74,100
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
24日以内出荷
返品不可
41466103
P5-10WS-S
水用
1~10
¥
74,100
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
24日以内出荷
返品不可
41466128
P5-20WS-S
水用
2~20
¥
75,600
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
24日以内出荷
返品不可
41466137
P5-30WS-S
水用
3~30
¥
82,900
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
24日以内出荷
返品不可
41466146
P5-50WS-S
水用
5~50
¥
89,800
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
24日以内出荷
返品不可
41466164
P5-100AS-S
空気用
10~100 N(0.101MPa(A),20℃)
¥
74,100
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
24日以内出荷
返品不可
41466189
P5-200AS-S
空気用
20~200 N(0.101MPa(A),20℃)
¥
75,600
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
24日以内出荷
返品不可
41466198
P5-300AS-S
空気用
30~300 N(0.101MPa(A),20℃)
¥
82,900
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
24日以内出荷
返品不可
41466119
P5-15WS-S
水用
1.5~15
¥
62,800
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
取扱停止中
返品不可
41466155
P5-50AS-S
空気用
5~50 N(0.101MPa(A),20℃)
¥
61,200
取扱い終了
返品不可
41466173
P5-150AS-S
空気用
15~150 N(0.101MPa(A),20℃)
¥
62,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください