曜日別特売

流量計 水用 ガラス管式

流量計 水用 ガラス管式 - 東京流機工業流量計 水用 ガラス管式 - 東京流機工業流量計 水用 ガラス管式 - 東京流機工業流量計 水用 ガラス管式 - 東京流機工業

ガラス管式、水用、一般工業用で取り扱い、計測が簡単です。

仕様
●目盛基準→フロート:SUS304他
WATER、20℃、max0.5MPa(G)
密度=1.0g/cm3、粘度=1cPを標準としています。
測定流体水用材質テーパー管:硬質ガラス接続ねじ込み精度(%)±2F.S.(計測ポイント)最大使用圧力(MPa)0.7適合流体水用材質(パッキン)NBR流れ方向下→上材質(フロート)SUS304最高使用圧力(MPaG)0.5内容量1個
注意
※汎用面積式流量計取扱説明書によります。
全8種類を絞り込む
流量レンジ(L/min)
接続部のサイズ
質量(g)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
流量レンジ(L/min)
全長(mm)
接続部のサイズ
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41466243FLO-I-18P-W-05-PVC-P15~50270Rc1B(25A)2200
155,400
149,800
164,780(税込)
37日以内出荷
返品不可
41466259FLO-I-18P-W-06-PVC-P110~100270Rc1B(25A)2200
159,800
158,800
174,680(税込)
37日以内出荷
返品不可
41466268FLO-I-18P-W-07-PVC-P110~100290Rc1-1/4B(32A)2200
183,700
179,800
197,780(税込)
37日以内出荷
返品不可
41466277FLO-I-18P-W-08-PVC-P115~150290Rc1-1/4B(32A)2200
191,900
189,800
208,780(税込)
37日以内出荷
返品不可
41466286FLO-I-18P-W-05-SUS304-P15~50270Rc1B(25A)3200
171,000
169,800
186,780(税込)
39日以内出荷
返品不可
41466295FLO-I-18P-W-06-SUS304-P110~100270Rc1B(25A)3200
176,300
169,800
186,780(税込)
37日以内出荷
返品不可
41466304FLO-I-18P-W-07-SUS304-P110~100290Rc1-1/4B(32A)3200
202,500
199,800
219,780(税込)
37日以内出荷
返品不可
41466313FLO-I-18P-W-08-SUS304-P115~150290Rc1-1/4B(32A)3200
209,600
199,800
219,780(税込)
37日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする