流量計(差圧式) 海水用(比重1.03)

流量計(差圧式) 海水用(比重1.03) - 東京流機工業流量計(差圧式) 海水用(比重1.03) - 東京流機工業流量計(差圧式) 海水用(比重1.03) - 東京流機工業流量計(差圧式) 海水用(比重1.03) - 東京流機工業流量計(差圧式) 海水用(比重1.03) - 東京流機工業流量計(差圧式) 海水用(比重1.03) - 東京流機工業

■ブロック部のオリフィス(絞り機構)で発生した差圧を指示計のダイアフラムで受圧し、機械的に流量に変換・指示する一般的な差圧式流量計(オリフィス式)です。
■本体の構造がシンプルで取扱いが簡単。
■接液部に可動部品はありません。
■フランジ間に挟み込みボルトで締付けるだけで簡単に配管に設置することができます。

用途海水の瞬時流量測定、接点なし、面積式流量計の代用としてもご検討ください。材質PVC(シリンダー・ブロック・オリフィス)、BS/CuT(継手・バルブ/導圧管)、パッキン:NBR、指示計ボックス:AC接点数1流体海水(SEA WATER)寸法L(mm)190温度範囲(℃)0~100(結露・結霜条件下不可)寸法B(mm)130精度(%)±2F.S面間寸法(mm)80±1圧力範囲(MPa)0.05~1.0(G)試験耐圧力(Mpa)0.75(G)最大差圧(MPa)0.05内容量1個
注意
※差圧式流量計前後の配管には直管部が必要です。入口側:内径の10倍以上、出口側:内径の5倍以上設けてください。
※ウオーターハンマー、負圧条件下ではストップ弁を閉じてください。
※フランジ、ボルトナットは付属しません。
全16種類を絞り込む
接続部のサイズ
寸法G(mm)
流れ方向
流量範囲(m3/h)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
接続部のサイズ
寸法H(mm)
寸法G(mm)
流れ方向
流量範囲(m3/h)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41467178ODM-300-M-DR-5K-25A-5m3/h-PVC/BS-2寸法A:JIS 5K 25A(フランジ挟み込み式)23062右→左1~5
152,800
149,000
163,900(税込)
36日以内出荷
返品不可
41467187ODM-300-M-DR-5K-40A-10m3/h-PVC/BS-1寸法A:JIS 5K 40A(フランジ挟み込み式)23578左→右2~10
159,300
159,000
174,900(税込)
36日以内出荷
返品不可
41467196ODM-300-M-DR-5K-40A-10m3/h-PVC/BS-2寸法A:JIS 5K 40A(フランジ挟み込み式)23578右→左2~10
159,300
159,000
174,900(税込)
36日以内出荷
返品不可
41467205ODM-300-M-DR-5K-40A-15m3/h-PVC/BS-1寸法A:JIS 5K 40A(フランジ挟み込み式)23578左→右3~15
159,300
159,000
174,900(税込)
36日以内出荷
返品不可
41467214ODM-300-M-DR-5K-40A-15m3/h-PVC/BS-2寸法A:JIS 5K 40A(フランジ挟み込み式)23578右→左3~15
159,300
159,000
174,900(税込)
36日以内出荷
返品不可
41467223ODM-300-M-DR-5K-50A-15m3/h-PVC/BS-1寸法A:JIS 5K 50A(フランジ挟み込み式)24088左→右3~15
168,100
159,000
174,900(税込)
36日以内出荷
返品不可
41467239ODM-300-M-DR-5K-50A-15m3/h-PVC/BS-2寸法A:JIS 5K 50A(フランジ挟み込み式)24088右→左3~15
168,100
159,000
174,900(税込)
36日以内出荷
返品不可
41467248ODM-300-M-DR-5K-50A-20m3/h-PVC/BS-1寸法A:JIS 5K 50A(フランジ挟み込み式)24088左→右4~20
168,100
159,000
174,900(税込)
36日以内出荷
返品不可
41467257ODM-300-M-DR-5K-50A-20m3/h-PVC/BS-2寸法A:JIS 5K 50A(フランジ挟み込み式)24088右→左4~20
168,100
159,000
174,900(税込)
36日以内出荷
返品不可
41467266ODM-300-M-DR-5K-65A-30m3/h-PVC/BS-1寸法A:JIS 5K 65A(フランジ挟み込み式)255112左→右6~30
182,300
179,000
196,900(税込)
36日以内出荷
返品不可
41467275ODM-300-M-DR-5K-65A-30m3/h-PVC/BS-2寸法A:JIS 5K 65A(フランジ挟み込み式)255112右→左6~30
182,300
179,000
196,900(税込)
36日以内出荷
返品不可
41467284ODM-300-M-DR-5K-80A-40m3/h-PVC/BS-1寸法A:JIS 5K 80A(フランジ挟み込み式)260125左→右8~40
192,500
189,000
207,900(税込)
36日以内出荷
返品不可
41467293ODM-300-M-DR-5K-80A-40m3/h-PVC/BS-2寸法A:JIS 5K 80A(フランジ挟み込み式)260125右→左8~40
192,500
189,000
207,900(税込)
36日以内出荷
返品不可
41467309ODM-300-M-DR-5K-100A-50m3/h-PVC/BS-1寸法A:JIS 5K 100A(フランジ挟み込み式)270145左→右10~50
214,300
209,000
229,900(税込)
36日以内出荷
返品不可
41467318ODM-300-M-DR-5K-100A-50m3/h-PVC/BS-2寸法A:JIS 5K 100A(フランジ挟み込み式)270145右→左10~50
214,300
209,000
229,900(税込)
36日以内出荷
返品不可
41467169ODM-300-M-DR-5K-25A-5m3/h-PVC/BS-1寸法A:JIS 5K 25A(フランジ挟み込み式)23062左→右1~5
152,800
149,000
163,900(税込)
36日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする