曜日別特売

プラスチックパレット

プラスチックパレット - サンコー(三甲)

両面仕様1111mmサイズのLXパレットで最軽量です。

仕様種別:SK-LX-1111R4-4-BL適合フォークリフトトラスコ品番855-1511幅(mm)260質量(kg)16.4高さ(mm)120タイプ両面四方差し間口(mm)1100外寸(mm)1100×1100×120中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×80差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×80外寸法・奥行(mm)1100内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
動荷重(kg)
静荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3990338784011801BL503PPブルー10004000
26,400
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両面パレットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/820/
2023-01-13

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする