曜日別特売

プラスチックパレット(平置き段積み使用限定タイプ)

プラスチックパレット(平置き段積み使用限定タイプ) - サンコー(三甲)

上面・下面が別形状のパレットです。裏面はハンドパレットトラックの使用を考慮し「田」の字構造の形状とし、フォークキャスターの逃げ面を設置しています。ハンドパレットトラックが差し込みやすい形状です。廃プラスチックを100%使用したリサイクルパレットです。

仕様種別:SK-D2-909-BK適合ハンドパレットトラック・フォークリフトトラスコ品番452-9316幅(mm)260質量(kg)12.8高さ(mm)150間口(mm)900外寸(mm)900×900×150中央桁幅(mm)180差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×90外寸法・奥行(mm)900内容量1枚
注意
※火気厳禁※出荷単位未満のご注文については運賃\1000、2件目以降プラス\500ずつかかります。北海道、沖縄、離島は都度見積り致します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
動荷重(kg)
静荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3991259380810200BKRCPリサイクルPP再生ブラック10004000
16,940
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥7,000/税込¥7,700
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥7,000/税込¥7,700
サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービス 期間限定15%OFF 3月31日(火)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両面パレットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/820/
2023-01-13

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする