マサダ製作所
油圧シリンダ (単動式)
ラムカプラと着脱できる平アダプタ、ねじアダプタが付いた単動式シリンダです。
材質
スチール
トラスコ品番
114-2098
セット内容
ハンドル
ストローク(mm)
50
質量(kg)
12
ヘッド径(Φmm)
60Φ
最低高さ(mm)
183
揚力(kN[tf])
350(35)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揚力(kN[tf])
ストローク(mm)
最低高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39910414
MCA35-50
350(35)
50
183
12
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません