曜日別特売

ステンレス保管庫

ステンレス保管庫 - シンコー

収納に便利な引き出し付です。アジャスト仕様によりレベル調整可能です。収納に便利な引出付です。

高さ(mm)800仕様引出し付材質ステンレス(SUS430) No.4仕上耐荷重(kg)500内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※中棚はオプションになります。※間口1500・1800の中棚は左右二分割式棚になります。※個人宅への配送は出来ません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39918227ED-120451200450
102,000
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39912873ED-180751800750
153,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
39914797ED-6060600600
63,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
39915174ED-150601500600
118,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
39915183ED-9060900600
78,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
39915463ED-9045900450
66,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
39915488ED-180601800600
132,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
39917317ED-150751500750
139,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
39918543ED-120601200600
99,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39912873ED-1807506873002ED-18075ED-18075 キャビネット作業台(片面引出付・片面ステンレス戸仕様・一段式)(SUS430) シンコー 06873002キャビネット作業台(片面引出付・片面ステンレス戸仕様・一段式)(SUS430)シンコー1台
169,800
税込186,780
注文コードが変更になりました
39914797ED-606006872853ED-6060ED-6060 キャビネット作業台(片面引出付・片面ステンレス戸仕様・一段式)(SUS430) シンコー 06872853キャビネット作業台(片面引出付・片面ステンレス戸仕様・一段式)(SUS430)シンコー1台
59,980
税込65,978
注文コードが変更になりました
39915174ED-1506006872957ED-15060ED-15060 キャビネット作業台(片面引出付・片面ステンレス戸仕様・一段式)(SUS430) シンコー 06872957キャビネット作業台(片面引出付・片面ステンレス戸仕様・一段式)(SUS430)シンコー1台
109,800
税込120,780
注文コードが変更になりました
39915183ED-906006872896ED-9060ED-9060 キャビネット作業台(片面引出付・片面ステンレス戸仕様・一段式)(SUS430) シンコー 06872896キャビネット作業台(片面引出付・片面ステンレス戸仕様・一段式)(SUS430)シンコー1台
69,980
税込76,978
注文コードが変更になりました
39915463ED-904506872887ED-9045ED-9045 キャビネット作業台(片面引出付・片面ステンレス戸仕様・一段式)(SUS430) シンコー 06872887キャビネット作業台(片面引出付・片面ステンレス戸仕様・一段式)(SUS430)シンコー1台
59,980
税込65,978
注文コードが変更になりました
39915488ED-1806006872993ED-18060ED-18060 キャビネット作業台(片面引出付・片面ステンレス戸仕様・一段式)(SUS430) シンコー 06872993キャビネット作業台(片面引出付・片面ステンレス戸仕様・一段式)(SUS430)シンコー1台
129,800
税込142,780
注文コードが変更になりました
39917317ED-1507506872966ED-15075ED-15075 キャビネット作業台(片面引出付・片面ステンレス戸仕様・一段式)(SUS430) シンコー 06872966キャビネット作業台(片面引出付・片面ステンレス戸仕様・一段式)(SUS430)シンコー1台
129,800
税込142,780
注文コードが変更になりました
39918543ED-1206006872923ED-12060ED-12060 キャビネット作業台(片面引出付・片面ステンレス戸仕様・一段式)(SUS430) シンコー 06872923キャビネット作業台(片面引出付・片面ステンレス戸仕様・一段式)(SUS430)シンコー1台
84,980
税込93,478
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする