電動油圧式鉄筋カッター

電動油圧式鉄筋カッター - DIAMOND

ピストンを強化し、高強度鉄筋切断時の圧力による歪みを防止しました。オプションのPC鋼用カッターブロック(1C19112)を使用すれば、SD490鉄筋の切断も可能です。

切断能力(mm)SD390 D25以下(4~25mm)トラスコ品番113-7112セット内容工具セット 油圧オイル 標準カッターブロック 1C1911 専用スチールケース質量(kg)22.5消費電力(W)1050定格電流(A)11入力電圧(V)AC100切断速度(秒)4内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39918647DC25X
292,000
229,800
252,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

鉄筋カッターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/450/
2023-03-17

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする