DIAMOND
電動油圧式鉄筋カッター
D型ハンドルタイプでSD390 D19までの切断に対応しています。D13までの鉄筋なら2本同時切断が可能です。
用途
D型ハンドルタイプでSD390・D19までの切断に対応しています。業界初仕様のD13までの鉄筋なら2本同時切断が可能です。
切断能力(mm)
SD390/D19以下(4~20mm)
トラスコ品番
113-7111
セット内容
工具セット(レンチ・スパナ) 油圧オイル サイドハンドル 専用スチールケース 標準カッターブロック1C419577(ハウジング側)・1C4195800(ピストン側)
質量(kg)
10.8
消費電力(W)
1050
定格電流(A)
11
入力電圧(V)
AC100
切断速度(秒)
3
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39921009
DC20DW
¥
255,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません