DIAMOND
電動油圧式鉄筋カッター
二重絶縁モーター搭載で軽い・速い・小さいを実現しました。22mmまで切断可能な鉄筋カッターです。
用途
リリースバルブ機構で約60度ゆるめることで油圧の解除が可能です。
切断能力(mm)
SD390 D22以下(4~22mm)
トラスコ品番
113-7108
セット内容
工具セット(レンチ・スパナ・ドライバー) 油圧オイル 標準カッターブロック 1C1311 専用ケース
質量(kg)
11.1
消費電力(W)
1050
定格電流(A)
11
入力電圧(V)
AC100
切断速度(秒)
4
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39921018
DC22HD
¥
255,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません